サンピース
切断砥石 赤虎スペシャル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
355
305
355
405
厚さT(mm)
2.9
2.8
2.9
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64441038
品番
AKT-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途
パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属
粒度
30
砥材
AZ
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
355
厚さT(mm)
2.9
適合材
パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属
最高使用周速度(m/s)
72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441038
AKT-355
65004967
AKT-355
切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース
1箱(10枚)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました