サンピース
スタンダード切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10枚)
1箱(10枚)
1箱(25枚)
外径(Φmm)
180
100
125
150
180
205
305
355
405
455
厚さT(mm)
2
2
2.8
2.9
3
3.5
内径(Φmm)
20
15
20
22
25.4
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64441153
品番
R180-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途
一般鋼用
粒度
46
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
厚さT(mm)
2
最高使用周速度(m/s)
72
砥材
A
適合材
一般鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441153
R180-20
65005089
R180-20
スタンダード切断砥石
サンピース
1箱(10枚)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました