曜日別特売
R405 スタンダード切断砥石 サンピース 64441214

R405 スタンダード切断砥石 サンピース 64441214
R405 スタンダード切断砥石 サンピース 64441214

スタンダード切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25枚)
外径(Φmm)405
厚さT(mm)3
内径(Φmm)25.4
内容量1箱(25枚)注文コード64441214品番R405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。

用途一般鋼用粒度30内径(Φmm)25.4外径(Φmm)405厚さT(mm)3最高使用周速度(m/s)63砥材A適合材一般鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64441214R40565005143R405R405 スタンダード切断砥石 サンピース 65005143スタンダード切断砥石サンピース1箱(25枚)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする