曜日別特売
OF-A1006-24P オフセット砥石 (金属用) サンピース 64441239

OF-A1006-24P オフセット砥石 (金属用) サンピース 64441239
OF-A1006-24P オフセット砥石 (金属用) サンピース 64441239

オフセット砥石 (金属用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25枚)
外径(Φmm)100
粒度24
内径(Φmm)15
内容量1箱(25枚)注文コード64441239品番OF-A1006-24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。

用途
一般鋼用
粒度24砥材A/WA内径(Φmm)15外径(Φmm)100厚さT(mm)6適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64441239OF-A1006-24P65005168OF-A1006-24POF-A1006-24P オフセット砥石 (金属用) サンピース 65005168オフセット砥石 (金属用)サンピース1箱(25枚)
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする