サンピース
オフセット砥石 (金属用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25枚)
1箱(25枚)
1箱(20枚)
外径(Φmm)
100
100
125
150
180
粒度
36
24
36
内径(Φmm)
15
15
22
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
64441248
品番
OF-A1006-36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途
一般鋼用
粒度
36
砥材
A/WA
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
厚さT(mm)
6
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441248
OF-A1006-36P
65005177
OF-A1006-36P
オフセット砥石 (金属用)
サンピース
1箱(25枚)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました