曜日別特売
RB-190 木工用チップソー 龍神BLACKⅡ サンピース 64441783

RB-190 木工用チップソー 龍神BLACKⅡ サンピース 64441783
RB-190 木工用チップソー 龍神BLACKⅡ サンピース 64441783

木工用チップソー 龍神BLACKⅡ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)190
内容量1枚注文コード64441783品番RB-190
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!

用途丸ノコ用刃数52内径(Φmm)H:20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.3適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする