曜日別特売
SE80-3BP エアーダスター(ロングノズル) サンピース 64444066

エアーダスター(ロングノズル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ノズル長(mm)300
内容量1丁注文コード64444066品番SE80-3BP
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。

仕様衝突圧強力型材質アルミダイカスト全長(mm)385質量(g)300最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする