Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 一般タイプ WiLIA調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
64447399
品番
XLX430KENPRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
質量(kg)
2.2
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
21.2
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×60
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
安定器
(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)
148.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3140
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
子品番
【器具本体】NNLK41517J【ライトバー】NNL4300ENTRX9
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。