XLX450NJNPLR9 iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル スペースコンフォート 一般タイプ 調光 Panasonic(パナソニック) 64451599

iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル スペースコンフォート 一般タイプ 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード64451599品番XLX450NJNPLR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,550

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK41533
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
用途水平天井専用質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)4500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)141光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵子品番【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4500JNTLR9
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合調光器をご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする