iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル スペースコンフォート 一般タイプ 調光

iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル スペースコンフォート 一般タイプ 調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

用途水平天井専用質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64451599XLX450NJNPLR931.945005000昼白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型
44,550
取扱い終了
64451608XLX450NJWPLR931.942604000白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型
44,550
取扱い終了
64451678XLX440NJNULA92534605000昼白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型
41,050
取扱い終了
返品不可
64451687XLX440NJWULA92532704000白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型
41,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする