曜日別特売
322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315

 

322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315
322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315
322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315
322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315
322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315
322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315
322412510 埋込ポスト コラーナ15 UNISON(ユニソン) 64460315

埋込ポスト コラーナ15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
BR ブラック
内容量1個注文コード64460315品番322412510
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
施工性を考慮した15タイプ。※スペーサーを取り外して設置していただくことで、厚み150mmの組積材に対応します。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。

材質[本体]ステンレス、[取出扉]ポリカーボネート、[投函蓋]アルミBR ブラック質量(kg)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×404施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする