1-BC-L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 64462083

1-BC-L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 64462083
1-BC-L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 64462083
1-BC-L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 64462083
1-BC-L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 64462083
1-BC-L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 64462083
1-BC-L つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 64462083

つなぎ服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード64462083品番1-BC-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

前開き部分の上半身はボタン仕様、下半身はトイレのしやすいファスナー仕様になっています。
ウエストにはベルトループを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ブラックサイズL身長(cm)167~172肩幅(cm)48胸囲(cm)116ウエスト(cm)92股下(cm)76袖丈(cm)60混率(%)綿60・ポリエステル40仕様ストレッチ素材、帯電防止織物使用トラスコ品番137-1430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする