1030-WH-3L つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462616

1030-WH-3L つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462616
1030-WH-3L つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462616
1030-WH-3L つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462616
1030-WH-3L つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462616
1030-WH-3L つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462616
1030-WH-3L つなぎ服 1030シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462616

つなぎ服 1030シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード64462616品番1030-WH-3L
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

ホワイトサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)104胸囲(cm)82総丈(cm)51混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入りトラスコ品番136-7908
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする