AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 3500シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
グレ-
スカイブル-
サイズ
S
S
M
L
LL
4L
5L
3L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64466019
品番
3500-G1-S
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グレー
サイズ
S
身長(cm)
157~162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
108
ウエスト(cm)
84
股下(cm)
74
袖丈(cm)
54
混率(%)
綿65・ポリエステル35(PETボトル再生ポリエステル使用)
仕様
抗菌・防臭加工
トラスコ品番
136-8212