AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 3500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
スカイブル-
グレー
グレ-
スカイブル-
サイズ
L
S
M
L
LL
4L
5L
3L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64466107
品番
3500-SB-L
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブル-
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
92
股下(cm)
78
袖丈(cm)
58
混率(%)
綿65・ポリエステル35(PETボトル再生ポリエステル使用)
仕様
抗菌・防臭加工
トラスコ品番
137-1135