AUTO-BI(山田辰)
夏用つなぎ服 1190シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
カ-キ
カ-キ
ネイビーブルー
ネイビ-ブル-
ミストブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
98
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474123
品番
1190-K2-L
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
カ-キ
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
76
混率(%)
ポリエステル55・綿45
仕様
シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘部・膝部プリーツ採用
トラスコ品番
137-1110