2300-SG-3L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474428

2300-SG-3L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474428
2300-SG-3L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474428
2300-SG-3L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474428
2300-SG-3L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474428
2300-SG-3L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474428
2300-SG-3L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474428

夏用つなぎ服 2300シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
シルバ-グレ-
サイズ3L
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64474428品番2300-SG-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,210

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用トラスコ品番136-8910シルバ-グレ-サイズ3L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65・綿35身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)106肩幅(cm)52袖丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64474543
2024-06-09
用途: 農作業
農・林・水産業

シルバーグレイLサイズをすでに使っていて涼しさがあります。細身タイプで体にフィットするです。ネイビーブルーもいい色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする