曜日別特売
2300-SG-5L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474446

2300-SG-5L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474446
2300-SG-5L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474446
2300-SG-5L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474446
2300-SG-5L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474446
2300-SG-5L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474446
2300-SG-5L 夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474446

夏用つなぎ服 2300シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ5L
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード64474446品番2300-SG-5L
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。
脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用トラスコ品番137-0785シルバーグレーサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65・綿35身長(cm)187~192股下(cm)84ウエスト(cm)114肩幅(cm)56袖丈(cm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64474543
2024-06-09
用途: 農作業
農・林・水産業

シルバーグレイLサイズをすでに使っていて涼しさがあります。細身タイプで体にフィットするです。ネイビーブルーもいい色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする