曜日別特売
6310-K2-4L 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476135

6310-K2-4L 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476135
6310-K2-4L 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476135
6310-K2-4L 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476135
6310-K2-4L 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476135
6310-K2-4L 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476135
6310-K2-4L 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476135

春・夏用つなぎ服 6310シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カ-キ
サイズ4L
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード64476135品番6310-K2-4L
参考基準価格(税別)¥19,680販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カ-キサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)114胸囲(cm)142ウエスト(cm)114股下(cm)82裄丈(cm)92混率(%)ポリエステル65・綿35仕様MECHABIRDR(メカバード)トラスコ品番136-9869
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする