1070-NB-S 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477167

1070-NB-S 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477167
1070-NB-S 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477167
1070-NB-S 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477167
1070-NB-S 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477167
1070-NB-S 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477167
1070-NB-S 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477167

半袖つなぎ服 1070シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ネイビ-ブル-
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード64477167品番1070-NB-S
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。
接触冷感素材を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビ-ブル-サイズS身長(cm)157-162肩幅(cm)44胸囲(cm)110ウエスト(cm)90股下(cm)72混率(%)ポリエステル65・綿35仕様シキボウ 「クールボディ」生地使用トラスコ品番137-1352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 自動車整備

さすがオートバイ、安定の品質です
生地はさらし生地のように目が粗いため透けてみえます
そのため白っぽい色が無いのですね
通気性抜群です
インナーにひんやりシャツ等を着ておれば風が吹くたびに涼しくかんじます。
ただし接触冷感は?なので☆-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする