曜日別特売
DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607

DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607
DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607
DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607
DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607
DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607
DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607
DD-STA060-MAXF 手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30) TOSTEM(LIXIL) 64483607

手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クリエダーク
内容量1本注文コード64483607品番DD-STA060-MAXF
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。
荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。
さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。
※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。

用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。種別I型用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)30×30クリエダーク寸法L(mm)600
注意
※脱落の危険がありますので、ブラケット取付間隔等にはご注意ください。詳しくは取付説明書をご確認ください。
手すりスクエアタイプ「棒」のみとなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする