曜日別特売
AB-RBC20024-MAXF 手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL) 64483975

AB-RBC20024-MAXF 手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL) 64483975
AB-RBC20024-MAXF 手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL) 64483975
AB-RBC20024-MAXF 手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL) 64483975
AB-RBC20024-MAXF 手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL) 64483975
AB-RBC20024-MAXF 手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24 TOSTEM(LIXIL) 64483975

手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード64483975品番AB-RBC20024-MAXF
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。

セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ材質天然木(ゴム集成材)ブラック寸法L(mm)2000厚さt(mm)24
注意
※手すりラウンドタイプのエンドブラケット・入隅ブラケット・平面角度変更ブラケットは取付できません。
※柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
※その他、取付にあたっては、手すりラウンドタイプ・手すりスクエアタイプ、それぞれの取付説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする