エスコ
精密用ペン型ブラシ(ナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64485156
品番
EA109BJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
ブラシ先を収納することができます
全長(mm)
173
材質(本体)
PP
質量(g)
17
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
42
材質(ブラシ部)
ナイロン
毛幅(mm)
7
アズワン品番
64-2194-03