曜日別特売
EA109E-23 17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製) エスコ 64485488

EA109E-23 17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製) エスコ 64485488
EA109E-23 17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製) エスコ 64485488
EA109E-23 17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製) エスコ 64485488
EA109E-23 17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製) エスコ 64485488
EA109E-23 17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製) エスコ 64485488

17x50mm/180mm/ハンドブラシ(ナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64485488品番EA109E-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583
販売価格(税別)
530
全長(mm)180線径(Φmm)0.65毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ナイロンブラシ寸法(mm)17×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする