曜日別特売
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) エスコ 64485506

EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) エスコ 64485506
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) エスコ 64485506
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) エスコ 64485506
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) エスコ 64485506
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) エスコ 64485506
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) エスコ 64485506

31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64485506品番EA109E-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990
全長(mm)185線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)31×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64485506
2023-09-04
用途: 苛性ソーダで75CM径の丸鋸のアカ取り
株式会社材栄

チップが痛むのでワイヤーは使えず真鍮のこれで作業。
ハンドル等造りはいいのだが以前購入したものと比べると真鍮ブラシの植え付け密度が下がっている。 安くしたのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする