エスコ
290mm ワイヤーブラシ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64485533
品番
EA109EA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
290
質量(g)
134
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
25
材質(ブラシ部)
真鍮
行数
4行
アズワン品番
64-2194-27
ブラシ寸法(mm)
28×130