EA109GH-14B 225mm ブラシ(PVC製/曲/10本) エスコ 64485926

225mm ブラシ(PVC製/曲/10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱注文コード64485926品番EA109GH-14B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,357
販売価格(税別)
4,870

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

形状全長(mm)225線径(Φmm)0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)PVC行数1行入数10本ブラシ寸法(mm)10×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする