エスコ
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64485944
品番
EA109GH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)
225
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
17
材質(ブラシ部)
真鍮
行数
3行
ブラシ寸法(mm)
50×95