曜日別特売
EA109GH-23 225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付) エスコ 64485953

225mm ワイヤーブラシ(ステンレス製/グリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64485953品番EA109GH-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません

全長(mm)225線径(Φmm)0.15毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス行数3行ブラシ寸法(mm)50×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする