曜日別特売
EA123BF-6 2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付) エスコ 64486879

EA123BF-6 2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付) エスコ 64486879
EA123BF-6 2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付) エスコ 64486879

2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64486879品番EA123BF-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,728
販売価格(税別)
2,480
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする