曜日別特売
EA164CF-24 3/8"DRx24mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ 64497537

 

EA164CF-24 3/8"DRx24mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ 64497537
EA164CF-24 3/8"DRx24mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ 64497537

3/8"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64497537品番EA164CF-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420
全長(mm)32対辺(mm)24外径(Φmm)23.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2199-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする