EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ 64497817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ 64497817
EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ 64497817
EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ 64497817
EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ 64497817

3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64497817品番EA164CF-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130
全長(mm)80対辺(mm)22外径(Φmm)29.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2200-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする