曜日別特売
EA164DH-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64498833

 

EA164DH-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64498833
EA164DH-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64498833

1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64498833品番EA164DH-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
1,010
全長(mm)38対辺(mm)10外径(Φmm)15.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする