曜日別特売
EA164DH-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64499016

 

EA164DH-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64499016
EA164DH-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64499016

1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64499016品番EA164DH-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300
全長(mm)42対辺(mm)32外径(Φmm)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする