曜日別特売
EA164DH-41 1/2"DRx41mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64499077

 

EA164DH-41 1/2"DRx41mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64499077
EA164DH-41 1/2"DRx41mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64499077

1/2"DRx41mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64499077品番EA164DH-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690
全長(mm)55対辺(mm)41外径(Φmm)54.2差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする