曜日別特売
EA164DR-19 1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用) エスコ 64499235

 

EA164DR-19 1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用) エスコ 64499235
EA164DR-19 1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用) エスコ 64499235

1/2"DRx19mm ソケット(動力工具用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64499235品番EA164DR-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
1,010
全長(mm)38対辺(mm)19外径(Φmm)26.6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする