EA164DR-217 1/2"DRx17mm ディープソケット(動力工具用) エスコ 64499454

 

EA164DR-217 1/2"DRx17mm ディープソケット(動力工具用) エスコ 64499454
EA164DR-217 1/2"DRx17mm ディープソケット(動力工具用) エスコ 64499454

1/2"DRx17mm ディープソケット(動力工具用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64499454品番EA164DR-217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,574
販売価格(税別)
2,340
全長(mm)77対辺(mm)17外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする