EA164DR-221 1/2"DRx21mm ディープソケット(動力工具用) エスコ 64499497

代表画像です

EA164DR-221 1/2"DRx21mm ディープソケット(動力工具用) エスコ 64499497
EA164DR-221 1/2"DRx21mm ディープソケット(動力工具用) エスコ 64499497
EA164DR-221 1/2"DRx21mm ディープソケット(動力工具用) エスコ 64499497

1/2"DRx21mm ディープソケット(動力工具用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64499497品番EA164DR-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,761
販売価格(税別)
2,510
全長(mm)77対辺(mm)21外径(Φmm)29差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする