曜日別特売
EA164DZ-217 1/2"DRx17mm    ホイールナット用インパクトソケット エスコ 64501974

 

EA164DZ-217 1/2"DRx17mm    ホイールナット用インパクトソケット エスコ 64501974
EA164DZ-217 1/2"DRx17mm    ホイールナット用インパクトソケット エスコ 64501974
EA164DZ-217 1/2"DRx17mm    ホイールナット用インパクトソケット エスコ 64501974

1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64501974品番EA164DZ-217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
仕様差込部外径:25.5mm全長(mm)85対辺(mm)17外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2203-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする