曜日別特売
EA164EA-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502114

 

EA164EA-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502114
EA164EA-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502114

3/4"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64502114品番EA164EA-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280
全長(mm)50対辺(mm)23外径(Φmm)35.5差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする