曜日別特売
EA164EA-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502209

 

EA164EA-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502209
EA164EA-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502209

3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64502209品番EA164EA-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,058
販売価格(税別)
2,780
全長(mm)55対辺(mm)34外径(Φmm)49.3差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする