EA164EA-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502245

 

EA164EA-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502245
EA164EA-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット(薄肉) エスコ 64502245

3/4"DRx38mm インパクトソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64502245品番EA164EA-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280
全長(mm)57対辺(mm)38外径(Φmm)54.3差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする