EA164FB-24 1"DRx24mm インパクトソケット エスコ 64503006

 

EA164FB-24 1"DRx24mm インパクトソケット エスコ 64503006
EA164FB-24 1"DRx24mm インパクトソケット エスコ 64503006

1"DRx24mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64503006品番EA164FB-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100
全長(mm)57対辺(mm)24外径(Φmm)41.5差込角(inch)1アズワン品番64-2201-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする