EA164FB-27 1"DRx27mm インパクトソケット エスコ 64503024

 

EA164FB-27 1"DRx27mm インパクトソケット エスコ 64503024
EA164FB-27 1"DRx27mm インパクトソケット エスコ 64503024

1"DRx27mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64503024品番EA164FB-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100
全長(mm)57対辺(mm)27外径(Φmm)45.3差込角(inch)1アズワン品番64-2201-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする