曜日別特売
EA164MB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット エスコ 64503304

EA164MB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット エスコ 64503304
EA164MB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット エスコ 64503304
EA164MB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット エスコ 64503304

1/2"DRx18mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64503304品番EA164MB-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥963
販売価格(税別)
875
全長(mm)40対辺(mm)18外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする