EA164MB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット エスコ 64503399

EA164MB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット エスコ 64503399
EA164MB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット エスコ 64503399
EA164MB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット エスコ 64503399

1/2"DRx27mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64503399品番EA164MB-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,353
販売価格(税別)
1,230
全長(mm)44対辺(mm)27外径(Φmm)39差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする