曜日別特売
EA164MC-20 1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット エスコ 64503609

EA164MC-20 1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット エスコ 64503609
EA164MC-20 1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット エスコ 64503609
EA164MC-20 1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット エスコ 64503609

1/2"DRx20mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64503609品番EA164MC-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,441
販売価格(税別)
1,310
全長(mm)55対辺(mm)20外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする