EA164MC-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット エスコ 64503679

EA164MC-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット エスコ 64503679
EA164MC-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット エスコ 64503679
EA164MC-27 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット エスコ 64503679

1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64503679品番EA164MC-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,782
販売価格(税別)
1,620
全長(mm)75対辺(mm)27外径(Φmm)39差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする