曜日別特売
EA164MC-28 1/2"DRx28mm ディープインパクトソケット エスコ 64503688

EA164MC-28 1/2"DRx28mm ディープインパクトソケット エスコ 64503688
EA164MC-28 1/2"DRx28mm ディープインパクトソケット エスコ 64503688
EA164MC-28 1/2"DRx28mm ディープインパクトソケット エスコ 64503688

1/2"DRx28mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64503688品番EA164MC-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,068
販売価格(税別)
1,880
全長(mm)80対辺(mm)28外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする