曜日別特売
EA164MC-33 1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット エスコ 64503724

EA164MC-33 1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット エスコ 64503724
EA164MC-33 1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット エスコ 64503724
EA164MC-33 1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット エスコ 64503724

1/2"DRx33mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64503724品番EA164MC-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,871
販売価格(税別)
2,610
全長(mm)85対辺(mm)33外径(Φmm)46差込角(inch)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする